Motion
P3820M115-F

Martin
P3820M115-F

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 115 mm, 38 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00737459
N° MFRP3820M115-F
Prix1,312.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P3820M115-F

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 115 mm, 38 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00737459
N° MFRP3820M115-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,312.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3820M115-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.443 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    9.357 po
  • Diamètre du pas
    9.524 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    45.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441535
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues