Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.86 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur9.8600 po
- Diamètre du pas10.026 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids50.60 lb
- Numéro CUP du fabricant698672595605
- CUP_NON698672595605
- Pas20 mm