Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type dâalĂ©sageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents44
- Série de coussinetsF
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1 po Ă 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- DiamÚtre extérieur de la bride10.86 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- DiamÚtre extérieur10.8600 po
- DiamĂštre du pas11.028 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids63.20 lb
- Numéro CUP du fabricant698672595704
- CUP_NON698672595704
- Pas20 mm