Motion
P4820M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737472
N° MFRP4820M115
Prix3,284.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737472
N° MFRP4820M115
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
Prix3,284.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-20M-115 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.8 po
  • Largeur de la face
    5-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    11.861 po
  • Diamètre du pas
    12.031 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    83.60 lb
  • CUP_NON
    698672595803

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif