Motion
P5220M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737476
N° MFRP5220M115
Prix3,567.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737476
N° MFRP5220M115
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
Votre prix3,567.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-20M-115 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.86 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre extérieur
    16.8700 po
  • Diamètre du pas
    13.033 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    79.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672595902
  • CUP_NON
    698672595902
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif