Motion
P6020M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737484
N° MFRP6020M115
Prix4,630.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737484
N° MFRP6020M115
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
Prix4,630.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P60-20M-115 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    60
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.87 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre extérieur
    12.5200 po
  • Diamètre du pas
    15.038 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    93.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596107
  • CUP_NON
    698672596107
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif