Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type dâalĂ©sageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsJ
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1-7/16 po Ă 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- DiamÚtre extérieur de la bride15.87 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs2
- DiamĂštre du moyeu8 po
- DiamÚtre extérieur16.8700 po
- DiamĂštre du pas16.041 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage1 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids103.40 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596206
- CUP_NON698672596206
- Pas20 mm