Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents68
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride16.87 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu8 po
- Diamètre extérieur16.8700 po
- Diamètre du pas17.044 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids109.40 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596305
- CUP_NON698672596305
- Pas20 mm