Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po à 5-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride22.39 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Diamètre extérieur19.5400 po
- Diamètre du pas22.558 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids211.80 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596602
- CUP_NON698672596602
- Pas20 mm