Motion
P11220M115-M

Martin
P11220M115-M

112 dents, largeur de courroie 115 mm
N° D’ARTICLE MI00737508
N° MFRP11220M115-M
Prix5,222.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P11220M115-M

112 dents, largeur de courroie 115 mm
N° D’ARTICLE MI00737508
N° MFRP11220M115-M
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
Prix5,222.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P11220M115-M SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    112
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre du pas
    28.071 po
  • Diamètre extérieur
    27.9063 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.375 po
  • Diamètre du moyeu
    11.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441177
  • CUP_NON
    697950441177
  • Poids
    239.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues