Motion
P11220M115

TB Woods (RRX)
P11220M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737509
N° MFRP11220M115
Prix10,105.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P11220M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737509
N° MFRP11220M115
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
Prix10,105.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-20M-115 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    27.9 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre extérieur
    27.9000 po
  • Diamètre du pas
    28.072 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    238.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596701
  • CUP_NON
    698672596701
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif