Motion
P14420M115-N

Martin
P14420M115-N

144 dents, largeur de courroie 115 mm
N° D’ARTICLE MI00737512
N° MFRP14420M115-N
Prix6,334.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Martin
P14420M115-N

144 dents, largeur de courroie 115 mm
N° D’ARTICLE MI00737512
N° MFRP14420M115-N

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,334.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P14420M115-N SPK HTS QD
  • EntraĂźnement Ă  dents antidĂ©rapant sans contact mĂ©tal sur mĂ©tal.
  • Aucune lubrification nĂ©cessaire.
  • PrĂ©sentez plusieurs des meilleures caractĂ©ristiques des entraĂźnements Ă  chaĂźne et Ă  courroie.
  • L’usinage et les procĂ©dĂ©s prĂ©cis assurent une finition uniforme et une qualitĂ© supĂ©rieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    144
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alĂ©sage
    Bouchée
  • SĂ©rie de coussinets
    N
  • DiamĂštre du pas
    36.092 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    35.9260 po
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alĂ©sage
    6.25 po
  • DiamĂštre du moyeu
    12 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    697950441245
  • CUP_NON
    697950441245
  • Poids
    341.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues