Motion
P16820M115

TB Woods (RRX)
P16820M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737517
N° MFRP16820M115
Prix14,237.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P16820M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737517
N° MFRP16820M115
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
Prix14,237.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P168-20M-115 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    168
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    41.94 po
  • Largeur de la face
    5.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    11.5 po
  • Diamètre extérieur
    41.9375 po
  • Diamètre du pas
    42.108 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    417.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596909
  • CUP_NON
    698672596909
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif