Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents192
- Série de coussinetsN
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po à 5-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride47.95 po
- Largeur de la face5.38 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu11.5 po
- Diamètre extérieur47.9500 po
- Diamètre du pas48.123 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids499.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672597005
- CUP_NON698672597005
- Pas20 mm