Motion
P3420M170-MPB

Martin
P3420M170-MPB

34 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI00737529
N° MFRP3420M170-MPB
Prix2,414.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P3420M170-MPB

34 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI00737529
N° MFRP3420M170-MPB
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
Prix2,414.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3420M170-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    34
  • Largeur de la courroie
    6.6929 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    2.125 à 4.129 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.465 po
  • Diamètre du pas
    8.522 po
  • Diamètre extérieur
    8.3560 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.75 po
  • Diamètre du moyeu
    6.51 po
  • Projection du concentrateur
    1.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441504
  • CUP_NON
    697950441504
  • Dessin CAD
  • Poids
    100.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues