Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents34
- Série de coussinetsMPB
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride8.35 po
- Largeur de la face7.5 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre extérieur8.3500 po
- Diamètre du pas8.522 po
- Pour la largeur de la courroie170 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage6.5 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids81.40 lb
- Numéro CUP du fabricant698672595025
- CUP_NON698672595025
- Pas20 mm