Motion
P3620M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737534
N° MFRP3620M170
Prix4,168.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737534
N° MFRP3620M170
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
Prix4,168.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-20M-170 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.85 po
  • Largeur de la face
    7.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    8.8500 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    92.60 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672595216
  • CUP_NON
    698672595216
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif