Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.86 po
- Largeur de la face7.5 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur9.8600 po
- Diamètre du pas10.026 po
- Pour la largeur de la courroie170 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids63.80 lb
- Numéro CUP du fabricant698672595612
- CUP_NON698672595612
- Pas20 mm