Motion
P4420M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737546
N° MFRP4420M170
Prix3,763.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737546
N° MFRP4420M170
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
Votre prix3,763.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-20M-170 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    44
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.81 po
  • Largeur de la face
    7-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    10.858 po
  • Diamètre du pas
    11.028 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    80.50 lb
  • CUP_NON
    698672595711

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif