Motion
P5220M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737554
N° MFRP5220M170
Prix4,593.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737554
N° MFRP5220M170
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
Votre prix4,593.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-20M-170 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.76 po
  • Largeur de la face
    7-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    12.863 po
  • Diamètre du pas
    13.033 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    140.60 lb
  • CUP_NON
    698672595919

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif