Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents60
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po à 5-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride14.87 po
- Largeur de la face7.5 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur14.8700 po
- Diamètre du pas15.038 po
- Pour la largeur de la courroie170 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids198.60 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596114
- CUP_NON698672596114
- Pas20 mm