Motion
P6420M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737567
N° MFRP6420M170
Prix7,229.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737567
N° MFRP6420M170
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
Prix7,229.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-20M-170 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.93 po
  • Largeur de la face
    7-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    15.871 po
  • Diamètre du pas
    16.041 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    174.80 lb
  • CUP_NON
    698672596213

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif