Motion
P7220M170-M

Martin
P7220M170-M

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 170 mm, 72 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI00737574
N° MFRP7220M170-M
Prix4,520.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P7220M170-M

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 170 mm, 72 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI00737574
N° MFRP7220M170-M
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
Votre prix4,520.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P7220M170-M SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Largeur de la courroie
    6.6929 po
  • Nombre de dents
    72
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    2 à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.9 po
  • Largeur de la face
    7-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    17.8795 po
  • Diamètre du pas
    18.046 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.188 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    212.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441863
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues