Motion
P7220M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737575
N° MFRP7220M170
Prix8,235.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737575
N° MFRP7220M170
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
Prix8,235.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P72-20M-170 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    72
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    17.88 po
  • Largeur de la face
    7.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre extérieur
    17.8800 po
  • Diamètre du pas
    18.046 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    195.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596411
  • CUP_NON
    698672596411
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif