Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents80
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1-15/16 à 5-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride20.87 po
- Largeur de la face7-1/2 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur19.881 po
- Diamètre du pas20.051 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6-3/4 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids214.10 lb
- CUP_NON698672596510