Motion
P14420M170

TB Woods (RRX)
P14420M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737591
N° MFRP14420M170
Prix14,057.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P14420M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737591
N° MFRP14420M170
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
Prix14,057.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P144-20M-170 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    144
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    35.92 po
  • Largeur de la face
    7.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    11.5 po
  • Diamètre extérieur
    35.9200 po
  • Diamètre du pas
    36.092 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    426.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596817
  • CUP_NON
    698672596817
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif