P21620M170-P

Martin
P21620M170-P

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 170 mm, 216 dents, embout, P
N° D’ARTICLE MI00737603
N° MFRP21620M170-P
Prix19,545.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P21620M170-P

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 170 mm, 216 dents, embout, P
N° D’ARTICLE MI00737603
N° MFRP21620M170-P
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
Prix19,545.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P21620M170-P SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type de courroie
    20MM
  • Largeur de la courroie
    6.6929 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 à 7 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    P
  • Diamètre du moyeu
    15 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441450
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de dents
    216
  • Diamètre extérieur
    53.972 po
  • Diamètre du pas
    54.136 po
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    813.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues