P3820M230
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737608
N° MFRP3820M230
Prix3,763.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737608
N° MFRP3820M230

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,763.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-20M-230 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Type de courroie
    GT3
  • Largeur de la courroie
    230 mm
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Largeur de la face
    9.88 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.35 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672595421
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    38
  • Diamètre du pas
    9.524 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    119.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif