P4020M230-MPB

Martin
P4020M230-MPB

40 dents, largeur de courroie 230 mm
N° D’ARTICLE MI00737611
N° MFRP4020M230-MPB
Prix2,679.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P4020M230-MPB

40 dents, largeur de courroie 230 mm
N° D’ARTICLE MI00737611
N° MFRP4020M230-MPB
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
Prix2,679.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4020M230-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    9.0551 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    2.876 à 5.254 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.827 po
  • Diamètre du pas
    10.026 po
  • Diamètre extérieur
    9.8590 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.13 po
  • Diamètre du moyeu
    8.01 po
  • Projection du concentrateur
    1.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441580
  • CUP_NON
    697950441580
  • Dessin CAD
  • Poids
    177.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues