P4420M230
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737616
N° MFRP4420M230
Prix5,311.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00737616
N° MFRP4420M230

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,311.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-20M-230 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    230 mm
  • Nombre de dents
    44
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.86 po
  • Largeur de la face
    9.88 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    10.8600 po
  • Diamètre du pas
    11.028 po
  • Pour la largeur de la courroie
    230 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    179.60 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672595728
  • CUP_NON
    698672595728
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif