Motion
P6020M230
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737632
N° MFRP6020M230
Price$7,955.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737632
N° MFRP6020M230
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
Price$7,955.49/each

Aperçu

Description du fabricant
P60-20M-230 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    230 mm
  • Nombre de dents
    60
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.87 po
  • Largeur de la face
    9.88 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    14.8700 po
  • Diamètre du pas
    15.038 po
  • Pour la largeur de la courroie
    230 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    217.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596121
  • CUP_NON
    698672596121
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif