P7220M230-N

Martin
P7220M230-N

72 dents, largeur de courroie 230 mm
N° D’ARTICLE MI00737644
N° MFRP7220M230-N
Prix5,284.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P7220M230-N

72 dents, largeur de courroie 230 mm
N° D’ARTICLE MI00737644
N° MFRP7220M230-N
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
Votre prix5,284.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P7220M230-N SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    9.0551 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.9 po
  • Diamètre du pas
    18.046 po
  • Diamètre extérieur
    17.8795 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441870
  • CUP_NON
    697950441870
  • Dessin CAD
  • Poids
    287.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues