Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie230 mm
- Nombre de dents72
- Série de coussinetsN
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po à 5-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride17.88 po
- Largeur de la face9.88 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu11.5 po
- Diamètre extérieur17.8800 po
- Diamètre du pas18.046 po
- Pour la largeur de la courroie230 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids286.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596428
- CUP_NON698672596428
- Pas20 mm