P11220M230

TB Woods (RRX)
P11220M230

Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737657
N° MFRP11220M230
Prix11,599.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P11220M230

Pignon Synchronous Plus, 230 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737657
N° MFRP11220M230

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,599.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-20M-230 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    230 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    27.9 po
  • Largeur de la face
    9.88 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    11.5 po
  • Diamètre extérieur
    27.9000 po
  • Diamètre du pas
    28.072 po
  • Pour la largeur de la courroie
    230 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    356.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596725
  • CUP_NON
    698672596725
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif