Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie230 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsP
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po à 7 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride35.92 po
- Largeur de la face9.88 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu13 po
- Diamètre extérieur35.9200 po
- Diamètre du pas36.092 po
- Pour la largeur de la courroie230 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids534.40 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596824
- CUP_NON698672596824
- Pas20 mm