Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie230 mm
- Nombre de dents192
- Série de coussinetsW
- Diamètre à l’alésage4-1/4 po à 8-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride47.95 po
- Largeur de la face9.88 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu15.75 po
- Diamètre extérieur47.9500 po
- Diamètre du pas48.123 po
- Pour la largeur de la courroie230 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids935.10 lb
- Numéro CUP du fabricant698672597029
- CUP_NON698672597029
- Pas20 mm