Aperçu
Description du fabricant
AK39 X 1-1/8 FHP TABLEAU
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1600 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas3.75 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro CUP du fabricant698672091572
- CUP_NON698672091572
- Poids2.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité