Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur6.7000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la face2.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 2.688 po
- Diamètre du pas6.6000 po (5V)
- Largeur totale2.9688 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant3Q5V67
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289436309
- CUP_NON662289436309
- Poids12.25 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V