Motion
5Q5V49
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737748
N° MFR5Q5V49
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737748
N° MFR5Q5V49

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5Q5V49 Q2 POULIE DE COURROIE D'APPUI ÉCRASÉE
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    4.9000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 2.625 po
  • Diamètre du pas
    4.8000 po (5V)
  • Largeur totale
    5.3750 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5Q5V49
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289506408
  • CUP_NON
    662289506408
  • Poids
    8.28 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif