Motion
P5214M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737795
N° MFRP5214M40
Prix1,049.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00737795
N° MFRP5214M40
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
Votre prix1,049.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-14M-40 E HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.01 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    9.123 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    23.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592017
  • CUP_NON
    698672592017

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif