Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents52
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.68 po
- Largeur de la face4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur9.013 po
- Diamètre du pas9.123 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids32.60 lb
- CUP_NON698672592031