Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.0500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6600 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Diamètre du pas2.05 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro CUP du fabricant698672140041
- CUP_NON698672140041
- Poids0.90 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V