2BK3658
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 3.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737899
N° MFR2BK3658
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 3.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00737899
N° MFR2BK3658
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2BK36 X 5/8 FHP TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro CUP du fabricant
    698672150729
  • CUP_NON
    698672150729
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif