Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1-1/2 po
- Diamètre du pas5-1/2 (4L) po, 5.9 (5L) po
- Largeur totale2-1/2 po
- CUP_NON662289192922
- Poids6.84 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V