Aperçu
- Bague de verrouillage - Les poulies LVP ont une conception brevetée de bague de verrouillage qui offre un verrouillage positif.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies LVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Diamètre du pas4.9500 po (3V)
- Numéro de catalogue du fabricant2V58B70X 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289580750
- CUP_NON662289580750
- Poids21.48 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V