Aperçu
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBX
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale58 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionCoupé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Largeur de nervure0.6563 po
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Largeur supérieure1-5/16 po
- Longueur du pas56.8000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Numéro CUP du fabricant662289358076
- CUP_NON662289358076
- Poids2.48 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2GBBX55
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeintures crantées Gripband
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Épaisseur0.4375 po