Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionBX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale86 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Largeur de nervure0.7500 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-31/32 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-35 à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672194570
- CUP_NON698672194570
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.4375 po