Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE FLEX-TEN CC158
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale162 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionDouble V
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure7/8 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672270137
- CUP_NON698672270137
- Poids3.80 lb
- Hauteur de la courroie23/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.7188 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité