Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre minimal du pas1-3/4 po
- Diamètre maximal du pas5-1/4 po
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Largeur de la faceMaximum de 1-13/16 po
- SérieRC
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- MatérielFonte
- Largeur totale5-1/8 po
- CUP_NON698672115667
- Poids6.00 lb