Motion
2V68B80P
Poulies à courroie en V 2V68B80P - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre de pas 5.2500 po (3V mm), diamètre extérieur 8.5000 po, bague conique fendue, bague série P2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00739375
N° MFR2V68B80P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulies à courroie en V 2V68B80P - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre de pas 5.2500 po (3V mm), diamètre extérieur 8.5000 po, bague conique fendue, bague série P2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00739375
N° MFR2V68B80P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2V68B80P BAGUE DE VERROUILLAGE B ET C POULIE
  • Bague de verrouillage - Les poulies LVP ont une conception brevetée de bague de verrouillage qui offre un verrouillage positif.
  • Équilibré statiquement - Toutes les poulies LVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.6250 à 2.3750 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    P2
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre du pas
    5.2500 po (3V)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2V68B80P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289262731
  • CUP_NON
    662289262731
  • Poids
    26.01 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif